Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne9.638 po
- Largeur intérieure1.250 po
- Hauteur de la plaque de liaison1.899 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.252 po
- Longueur totale10 pi
- Diamètre de la broche0.563 po
- Longueur de la goupille9.638 po
- Diamètre du rouleau1.126 po
- Résistance à la traction291200 lb
- Pas transversal2.305 po
- Poids27.752 lb
Détails
- Construction de la chaîneGonflé
- Numéro de chaîne et pas160 / 2 po
- Revêtement de finitionLubrifié à chaud
- Numéro de catalogue du fabricant11662
- MatérielAcier au carbone
- Spécification du matérielTraité à la chaleur
- Norme de mesureImpériale
- Nombre de liens60
- Nombre de torons entre4
- Plage de température de fonctionnement0 à 350 °F
- Type de produitChaîne à rouleaux
- SérieStandard
- Normes respectéesB29.1
- CUP_NON642051116622
Aperçu
- Prix par pied
- Longueur totale 10 pi