Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne2.951 po
- Largeur intérieure1.400 po
- Hauteur de la plaque de liaison2.132 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.281 po
- Longueur totale10 pi
- Diamètre de la broche0.687 po
- Longueur de la goupille2.951 po
- Diamètre du rouleau1.406 po
- Résistance à la traction95000 lb
- Poids10.124 lb
Détails
- Construction de la chaîneGonflé
- Numéro de chaîne et pas180 / 2-1/4 po
- Revêtement de finitionLubrifié à chaud
- Numéro de catalogue du fabricant18325
- MatérielAcier au carbone
- Spécification du matérielTraité à la chaleur
- Norme de mesureImpériale
- Nombre de liens54
- Nombre de torons entre1
- Plage de température de fonctionnement0 à 350 °F
- Type de produitChaîne à rouleaux
- SérieStandard
- Normes respectéesB29.1
- CUP_NON642051183259
Aperçu
- Prix par pied
- Longueur totale 10 pi