Motion
60NP LIEN OFFSET

TIMKEN DRIVES LLC
60NP OFFSET LINK

Maillon coudé - pas : 60 / 3/4 po, cranté, matériau en acier au carbone, finition de revêtement antirouille
N° D’ARTICLE MI03033801
N° MFR60NP OFFSET LINK
Prix40.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN DRIVES LLC
60NP OFFSET LINK

Maillon coudé - pas : 60 / 3/4 po, cranté, matériau en acier au carbone, finition de revêtement antirouille
N° D’ARTICLE MI03033801
N° MFR60NP OFFSET LINK
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
Prix40.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1.098 po
  • Taille et pas de la chaîne
    60 / 3/4 po
  • Largeur intérieure
    0.500 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.709 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.125 po
  • Diamètre de la broche
    0.234 po
  • Longueur de la goupille
    1.098 po
  • Diamètre du rouleau
    0.469 po

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement antirouille
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Numéro de catalogue du fabricant
    30190
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Spécification du matériel
    Traité à la chaleur
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 350 oF
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    NP
  • Normes respectées
    B29.1
  • CUP_NON
    642051301905

Aperçu

Description du fabricant
DRV-60-1 LIAISON DE DOFF NP;30190 60NP DÉCALAGE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

You May Also Like