Spécifications
Dimensions
- Taille et pas de la chaîne2040 / 1 po
- Largeur intérieure0.312 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.472 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.060 po
- Diamètre de la broche0.156 po
- Diamètre du rouleau0.312 po
Détails
- Construction de la chaînePince à ressort
- Numéro de chaîne et pas2040 / 1 po
- Revêtement de finitionRevêtement antirouille
- Type de lienLien de connexion
- Numéro de catalogue du fabricant30170
- MatérielAcier au carbone
- Spécification du matérielTraité à la chaleur/plaqué nickel
- Nombre de torons entre1
- Plage de température de fonctionnement0 à 350 oF
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux
- Normes respectéesB29.1
- CUP_NON642051301707