Motion
50NP LIEN OFFSET

TIMKEN DRIVES LLC
50NP OFFSET LINK

Maillon coudé - pas : 50 / 5/8 po, cranté, matériau en acier au carbone, finition de revêtement antirouille
N° D’ARTICLE MI03033822
N° MFR50NP OFFSET LINK
Prix32.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN DRIVES LLC
50NP OFFSET LINK

Maillon coudé - pas : 50 / 5/8 po, cranté, matériau en acier au carbone, finition de revêtement antirouille
N° D’ARTICLE MI03033822
N° MFR50NP OFFSET LINK
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
Prix32.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    0.888 po
  • Taille et pas de la chaîne
    50 / 5/8 po
  • Largeur intérieure
    0.376 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.590 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.080 po
  • Diamètre de la broche
    0.200 po
  • Longueur de la goupille
    0.888 po
  • Diamètre du rouleau
    0.400 po

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement antirouille
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Numéro de catalogue du fabricant
    30187
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Spécification du matériel
    Traité à la chaleur
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 350 oF
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    NP
  • Normes respectées
    B29.1
  • CUP_NON
    642051301875

Aperçu

Description du fabricant
DRV-50-1 LIAISON DE DOFF NP;30187 50NP DÉCALAGE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer