Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne0.996 po
- Largeur intérieure0.500 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.705 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.094 po
- Longueur totale10 pi
- Diamètre de la broche0.234 po
- Longueur de la goupille0.996 po
- Diamètre du rouleau0.469 po
- Résistance à la traction8500 lb
- Poids1.050 lb
Details
- Construction de la chaîneRiveté
- Numéro de chaîne et pas60 / 3/4 po
- Revêtement de finitionLubrifié à chaud
- Numéro de catalogue du fabricant30076
- MatérielAcier au carbone
- Spécification du matérielTraité à la chaleur/plaqué nickel
- Norme de mesureImpériale
- Nombre de liens160
- Nombre de torons entre1
- Plage de température de fonctionnement0 à 350 °F
- Type de produitChaîne à rouleaux
- SérieStandard
- Normes respectéesB29.1
- CUP_NON642051300762
Aperçu
Description du fabricant
DRV-60-1RNP-10FT;30076 60NP BOBINE RIV
- Prix par pied
- Longueur totale 10 pi