Motion
80-3 MAILLON DE CONN S/C

TIMKEN DRIVES LLC
80-3 S/C CONN LINK

Maillon de connexion - 80 / 1 po chaîne et pas, pince à ressort, matériau en acier au carbone, fini de revêtement antirouille
N° D’ARTICLE MI03033832
N° MFR80-3 S/C CONN LINK
Prix34.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN DRIVES LLC
80-3 S/C CONN LINK

Maillon de connexion - 80 / 1 po chaîne et pas, pince à ressort, matériau en acier au carbone, fini de revêtement antirouille
N° D’ARTICLE MI03033832
N° MFR80-3 S/C CONN LINK
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
Prix34.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    80 / 1 po
  • Largeur intérieure
    0.627 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.943 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.125 po
  • Diamètre de la broche
    0.313 po
  • Longueur de la goupille
    0.000 po
  • Diamètre du rouleau
    0.625 po
  • Pas transversal
    1.155 po

Détails

  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement antirouille
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Numéro de catalogue du fabricant
    51311
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Spécification du matériel
    Traité à la chaleur
  • Nombre de torons entre
    3
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 350 oF
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    Std.
  • Normes respectées
    B29.1
  • CUP_NON
    642051513117

Aperçu

Description du fabricant
DRV-80-3 LIEN SC CO;51311 80-3 S/C CO

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif