Motion
80NP  RIV
Roller Chain - Standard Series, 80 / 1 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI03033835
N° MFR80NP RIV
Prix108.60 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roller Chain - Standard Series, 80 / 1 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI03033835
N° MFR80NP RIV
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
Prix108.60 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1.283 po
  • Largeur intérieure
    0.626 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.943 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.125 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.313 po
  • Longueur de la goupille
    1.283 po
  • Diamètre du rouleau
    0.625 po
  • Résistance à la traction
    14500 lb
  • Poids
    1.953 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Revêtement de finition
    Lubrifié à chaud
  • Numéro de catalogue du fabricant
    30084
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Spécification du matériel
    Traité à la chaleur/plaqué nickel
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de liens
    120
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 350 °F
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    B29.1
  • CUP_NON
    642051300847

Aperçu

Description du fabricant
DRV-80-1RNP-10FT;30084 80NP BOBINE RIV
  • Prix par pied
  • Longueur totale 10 pi

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif