Motion
CHAÎNE À ROULEAU RIV A2040

TIMKEN DRIVES LLC
A2040 RIV ROLLER CHAIN

Chaîne à rouleaux - série standard à double pas, pas de 2040 / 1 pouces, rivetée, 1 brin, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pieds
N° D’ARTICLE MI03033836
N° MFRA2040 RIV ROLLER CHAIN
Price$17.65/ft
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN DRIVES LLC
A2040 RIV ROLLER CHAIN

Chaîne à rouleaux - série standard à double pas, pas de 2040 / 1 pouces, rivetée, 1 brin, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pieds
N° D’ARTICLE MI03033836
N° MFRA2040 RIV ROLLER CHAIN
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
Votre prix17.65 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur intérieure
    0.312 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.472 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.060 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.156 po
  • Longueur de la goupille
    0.701 po
  • Diamètre du rouleau
    0.312 po
  • Résistance à la traction
    3700 lb
  • Poids
    0.319 lb

Details

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    2040 / 1 po
  • Revêtement de finition
    Lubrifié à chaud
  • Numéro de catalogue du fabricant
    688
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Spécification du matériel
    Traité à la chaleur
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de liens
    120
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 350 °F
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Double pas standard
  • Normes respectées
    B29.1
  • CUP_NON
    642051006886

Aperçu

Description du fabricant
DRV-A2040-1R-10FT;688 A2040 BOÎTE À BOBINE
  • Prix par pied
  • Longueur totale 10 pi

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif