Motion
CHAÎNE À ROULEAUX C2040NP  RIV , NICKEL

TIMKEN DRIVES LLC
C2040NP RIV ROLLER CHAIN NICKEL

Chaîne à rouleaux - série standard à double pas, pas de 2040 / 1 pouces, rivetée, 1 brin, matériau en acier au carbone, longueur de 100 pieds
N° D’ARTICLE MI03033839
N° MFRC2040NP RIV ROLLER CHAIN NICKEL
Prix29.34 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN DRIVES LLC
C2040NP RIV ROLLER CHAIN NICKEL

Chaîne à rouleaux - série standard à double pas, pas de 2040 / 1 pouces, rivetée, 1 brin, matériau en acier au carbone, longueur de 100 pieds
N° D’ARTICLE MI03033839
N° MFRC2040NP RIV ROLLER CHAIN NICKEL
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
Prix29.34 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur intérieure
    0.312 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.472 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.060 po
  • Longueur totale
    100 pi
  • Diamètre de la broche
    0.156 po
  • Longueur de la goupille
    0.312 po
  • Diamètre du rouleau
    0.312 po
  • Poids
    0.459 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    2040 / 1 po
  • Revêtement de finition
    Lubrifié à chaud
  • Numéro de catalogue du fabricant
    39395
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Spécification du matériel
    Traité à la chaleur/plaqué nickel
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de liens
    1200
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 350 °F
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Double pas standard
  • Normes respectées
    B29.1
  • CUP_NON
    642051393955
  • Capacité de charge utile
    615 lb

Aperçu

Description du fabricant
DRV-C2040-1RNP-100FT;39395 C2040NP
  • Prix par pied
  • Longueur totale 100 pi

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif