Motion
100H  RIV PRC

TIMKEN DRIVES LLC
100H RIV PRC

Chaîne à rouleaux – série lourde, pas de 100 / 1-1/4 po, rivetée, 1 toron, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI03034020
N° MFR100H RIV PRC
Prix41.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN DRIVES LLC
100H RIV PRC

Chaîne à rouleaux – série lourde, pas de 100 / 1-1/4 po, rivetée, 1 toron, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI03034020
N° MFR100H RIV PRC
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
Prix41.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1.725 po
  • Largeur intérieure
    0.750 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.186 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.187 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.375 po
  • Longueur de la goupille
    1.725 po
  • Diamètre du rouleau
    0.750 po
  • Résistance à la traction
    19530 lb
  • Poids
    2.940 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Revêtement de finition
    Lubrifié à chaud
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1200
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Spécification du matériel
    Traité à la chaleur
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de liens
    96
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 350 °F
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Épais
  • Normes respectées
    B29.1
  • CUP_NON
    642051012009

Aperçu

Description du fabricant
PRC-100H-1R-10FT;1200 100H RIV PRC
  • Prix par pied
  • Longueur totale 10 pi

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon