Motion
100-2 COT CONN LINK PRC

TIMKEN DRIVES LLC
100-2 COT CONN LINK PRC

Maillon de connexion - pas : 100 / 1-1/4 po, cranté, matériau en acier au carbone, finition de revêtement antirouille
N° D’ARTICLE MI03034094
N° MFR100-2 COT CONN LINK PRC
Prix19.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN DRIVES LLC
100-2 COT CONN LINK PRC

Maillon de connexion - pas : 100 / 1-1/4 po, cranté, matériau en acier au carbone, finition de revêtement antirouille
N° D’ARTICLE MI03034094
N° MFR100-2 COT CONN LINK PRC
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
Prix19.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    3.104 po
  • Taille et pas de la chaîne
    100 / 1-1/4 po
  • Largeur intérieure
    0.755 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.180 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.156 po
  • Diamètre de la broche
    0.375 po
  • Longueur de la goupille
    3.104 po
  • Pas transversal
    1.411 po

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement antirouille
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Numéro de catalogue du fabricant
    35035
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Spécification du matériel
    Traité à la chaleur
  • Nombre de torons entre
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 350 oF
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    Std.
  • Normes respectées
    B29.1
  • CUP_NON
    642051350354

Aperçu

Description du fabricant
PRC-100-2 CT CO LINK;35035 100-2 COT

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon