Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne3.104 po
- Taille et pas de la chaîne100 / 1-1/4 po
- Largeur intérieure0.755 po
- Hauteur de la plaque de liaison1.180 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.156 po
- Diamètre de la broche0.375 po
- Longueur de la goupille3.104 po
- Diamètre du rouleau0.750 po
- Pas transversal1.411 po
Détails
- Construction de la chaîneGonflé
- Numéro de chaîne et pas100 / 1-1/4 po
- Revêtement de finitionRevêtement antirouille
- Type de lienLien de décalage
- Numéro de catalogue du fabricant35034
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre2
- Plage de température de fonctionnement0 à 350 oF
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux
- CUP_NON642051350347