Motion
35 MAILLON DE CONN S/C PRC

TIMKEN DRIVES LLC
35 CONN LINK S/C PRC

Maillon de connexion - pas : 35 / 3/8 po, pince à ressort, matériau en acier au carbone, finition de revêtement antirouille
N° D’ARTICLE MI03034098
N° MFR35 CONN LINK S/C PRC
Prix1.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN DRIVES LLC
35 CONN LINK S/C PRC

Maillon de connexion - pas : 35 / 3/8 po, pince à ressort, matériau en acier au carbone, finition de revêtement antirouille
N° D’ARTICLE MI03034098
N° MFR35 CONN LINK S/C PRC
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
Votre prix1.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    0.504 po
  • Taille et pas de la chaîne
    35 / 3/8 po
  • Largeur intérieure
    0.189 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.355 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.049 po
  • Diamètre de la broche
    0.141 po
  • Longueur de la goupille
    0.504 po
  • Diamètre du rouleau
    0.200 po

Détails

  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    35 / 3/8 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement antirouille
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Numéro de catalogue du fabricant
    143
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Spécification du matériel
    Traité à la chaleur
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 350 oF
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    Std.
  • Normes respectées
    B29.1
  • CUP_NON
    642051001430

Aperçu

Description du fabricant
PRC-35-1 MSR CO LINK;143 35 CONN LINK

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon