Motion
35  RIV PRC-100 pi

TIMKEN DRIVES LLC
35 RIV PRC-100 ft

Roller Chain - Standard Series, 35 / 3/8 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Carbon Steel Material, 100 ft Length
N° D’ARTICLE MI03034100
N° MFR35 RIV PRC-100 ft
Price$6.24/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN DRIVES LLC
35 RIV PRC-100 ft

Roller Chain - Standard Series, 35 / 3/8 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Carbon Steel Material, 100 ft Length
N° D’ARTICLE MI03034100
N° MFR35 RIV PRC-100 ft
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
Price$6.24/each

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    0.461 po
  • Largeur intérieure
    0.189 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.355 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.049 po
  • Longueur totale
    100 pi
  • Diamètre de la broche
    0.141 po
  • Longueur de la goupille
    0.461 po
  • Diamètre du rouleau
    0.200 po
  • Résistance à la traction
    1760 lb
  • Poids
    0.256 lb

Details

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    35 / 3/8 po
  • Revêtement de finition
    Lubrifié à chaud
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1189
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Spécification du matériel
    Traité à la chaleur
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de liens
    3200
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 350 °F
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    B29.1
  • CUP_NON
    642051011897

Aperçu

Description du fabricant
PRC-35-1R-100FT;1189 35 RIV 100FT BOBINE
  • Prix par pied
  • Longueur totale 100 pi

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif