Motion
35  RIV PRC-50 pi

TIMKEN DRIVES LLC
35 RIV PRC-50 ft

Roller Chain - Standard Series, 35 / 3/8 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Carbon Steel Material, 50 ft Length
N° D’ARTICLE MI03034101
N° MFR35 RIV PRC-50 ft
Prix5.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN DRIVES LLC
35 RIV PRC-50 ft

Roller Chain - Standard Series, 35 / 3/8 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Carbon Steel Material, 50 ft Length
N° D’ARTICLE MI03034101
N° MFR35 RIV PRC-50 ft
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
Votre prix5.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    0.461 po
  • Largeur intérieure
    0.189 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.355 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.049 po
  • Longueur totale
    50 pi
  • Diamètre de la broche
    0.141 po
  • Longueur de la goupille
    0.461 po
  • Diamètre du rouleau
    0.200 po
  • Résistance à la traction
    1760 lb
  • Poids
    0.262 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    35 / 3/8 po
  • Revêtement de finition
    Lubrifié à chaud
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3869
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Spécification du matériel
    Traité à la chaleur
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de liens
    1600
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 350 °F
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    B29.1
  • CUP_NON
    642051038696

Aperçu

Description du fabricant
PRC-35-1R-50FT;3869 35 RIV 50FT BOBINE
  • Prix par pied
  • Longueur totale 50 pi