Motion
41  RIV PRC-100 pi

TIMKEN DRIVES LLC
41 RIV PRC-100 ft

Roller Chain - Standard Series, 41 / 1/2 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Carbon Steel Material, 100 ft Length
N° D’ARTICLE MI03034107
N° MFR41 RIV PRC-100 ft
Prix5.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN DRIVES LLC
41 RIV PRC-100 ft

Roller Chain - Standard Series, 41 / 1/2 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Carbon Steel Material, 100 ft Length
N° D’ARTICLE MI03034107
N° MFR41 RIV PRC-100 ft
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
Prix5.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    0.524 po
  • Largeur intérieure
    0.252 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.382 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.049 po
  • Longueur totale
    100 pi
  • Diamètre de la broche
    0.141 po
  • Longueur de la goupille
    0.524 po
  • Diamètre du rouleau
    0.306 po
  • Résistance à la traction
    1500 lb
  • Poids
    0.310 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    41 / 1/2 po
  • Revêtement de finition
    Lubrifié à chaud
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2394
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Spécification du matériel
    Traité à la chaleur
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de liens
    2400
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 350 °F
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    B29.1
  • CUP_NON
    642051023944

Aperçu

Description du fabricant
PRC-41-1R-100FT;2394 41 RIV 100FT BOBINE
  • Prix par pied
  • Longueur totale 100 pi