Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne0.795 po
- Largeur intérieure0.376 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.590 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.080 po
- Longueur totale50 pi
- Diamètre de la broche0.200 po
- Longueur de la goupille0.795 po
- Diamètre du rouleau0.400 po
- Résistance à la traction4880 lb
- Poids0.713 lb
Détails
- Construction de la chaîneRiveté
- Numéro de chaîne et pas50 / 5/8 po
- Revêtement de finitionLubrifié à chaud
- Numéro de catalogue du fabricant200
- MatérielAcier au carbone
- Spécification du matérielTraité à la chaleur
- Norme de mesureImpériale
- Nombre de liens960
- Nombre de torons entre1
- Plage de température de fonctionnement0 à 350 °F
- Type de produitChaîne à rouleaux
- SérieStandard
- Normes respectéesB29.1
- CUP_NON642051002000
Aperçu
- Prix par pied
- Longueur totale 50 pi