Motion
50-2 MAILLON DÉCALÉ PRC

TIMKEN DRIVES LLC
50-2 OFFSET LINK PRC

Maillon coudé - pas : 50 / 5/8 po, cranté, matériau en acier au carbone, finition de revêtement antirouille
N° D’ARTICLE MI03034111
N° MFR50-2 OFFSET LINK PRC
Price$6.98/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN DRIVES LLC
50-2 OFFSET LINK PRC

Maillon coudé - pas : 50 / 5/8 po, cranté, matériau en acier au carbone, finition de revêtement antirouille
N° D’ARTICLE MI03034111
N° MFR50-2 OFFSET LINK PRC
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
Votre prix6.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1.601 po
  • Taille et pas de la chaîne
    50 / 5/8 po
  • Largeur intérieure
    0.376 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.590 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.080 po
  • Diamètre de la broche
    0.200 po
  • Longueur de la goupille
    1.601 po
  • Diamètre du rouleau
    0.400 po
  • Pas transversal
    0.713 po

Details

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement antirouille
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Numéro de catalogue du fabricant
    748
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Spécification du matériel
    Traité à la chaleur
  • Nombre de torons entre
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 350 oF
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    Std.
  • Normes respectées
    B29.1
  • CUP_NON
    642051007487

Aperçu

Description du fabricant
PRC-50-2 MAILLON D’ARRÊT; MAILLON DE DÉCALAGE 748 50-2

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif