Motion
50-2  RIV PRC-50 pi

TIMKEN DRIVES LLC
50-2 RIV PRC-50 ft

Roller Chain - Standard Series, 50 / 5/8 in Pitch, Riveted, 2 Strand, Carbon Steel Material, 50 ft Length
N° D’ARTICLE MI03034112
N° MFR50-2 RIV PRC-50 ft
Prix18.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN DRIVES LLC
50-2 RIV PRC-50 ft

Roller Chain - Standard Series, 50 / 5/8 in Pitch, Riveted, 2 Strand, Carbon Steel Material, 50 ft Length
N° D’ARTICLE MI03034112
N° MFR50-2 RIV PRC-50 ft
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
Prix18.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1.511 po
  • Largeur intérieure
    0.376 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.590 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.080 po
  • Longueur totale
    50 pi
  • Diamètre de la broche
    0.200 po
  • Longueur de la goupille
    1.511 po
  • Diamètre du rouleau
    0.400 po
  • Résistance à la traction
    8760 lb
  • Pas transversal
    0.713 po
  • Poids
    1.450 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Revêtement de finition
    Lubrifié à chaud
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2658
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Spécification du matériel
    Traité à la chaleur
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de liens
    960
  • Nombre de torons entre
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 350 °F
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    B29.1
  • CUP_NON
    642051026587

Aperçu

Description du fabricant
PRC-50-2R-50FT;2658 50-2 RIV 50FT BOBINE
  • Prix par pied
  • Longueur totale 50 pi