Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne1.511 po
- Largeur intérieure0.376 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.590 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.080 po
- Longueur totale10 pi
- Diamètre de la broche0.200 po
- Longueur de la goupille1.511 po
- Diamètre du rouleau0.400 po
- Résistance à la traction8760 lb
- Pas transversal0.713 po
- Poids1.391 lb
Détails
- Construction de la chaîneRiveté
- Numéro de chaîne et pas50 / 5/8 po
- Revêtement de finitionLubrifié à chaud
- Numéro de catalogue du fabricant161
- MatérielAcier au carbone
- Spécification du matérielTraité à la chaleur
- Norme de mesureImpériale
- Nombre de liens192
- Nombre de torons entre2
- Plage de température de fonctionnement0 à 350 °F
- Type de produitChaîne à rouleaux
- SérieStandard
- Normes respectéesB29.1
- CUP_NON642051001614
Aperçu
- Prix par pied
- Longueur totale 10 pi