Motion
50H MAILLON DE CONN S/C PRC

TIMKEN DRIVES LLC
50H CONN LINK S/C PRC

Maillon de connexion - pas : 50 / 5/8 po, pince à ressort, matériau en acier au carbone, finition de revêtement antirouille
N° D’ARTICLE MI03034114
N° MFR50H CONN LINK S/C PRC
Prix4.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN DRIVES LLC
50H CONN LINK S/C PRC

Maillon de connexion - pas : 50 / 5/8 po, pince à ressort, matériau en acier au carbone, finition de revêtement antirouille
N° D’ARTICLE MI03034114
N° MFR50H CONN LINK S/C PRC

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix4.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    50 / 5/8 po
  • Largeur intérieure
    0.376 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.590 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.080 po
  • Diamètre de la broche
    0.200 po
  • Longueur de la goupille
    0.000 po
  • Diamètre du rouleau
    0.400 po

Détails

  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement antirouille
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Numéro de catalogue du fabricant
    50594
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Spécification du matériel
    Traité à la chaleur
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 350 oF
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • CUP_NON
    642051505945

Aperçu

Description du fabricant
PRC-50H-1 CO SC LIEN;50594 50H CONN