Motion
60H  RIV PRC-100 pi

TIMKEN DRIVES LLC
60H RIV PRC-100 ft

Chaîne à rouleaux – série lourde, pas de 60 / 3/4 po, rivetée, 1 toron, matériau en acier au carbone, longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI03034118
N° MFR60H RIV PRC-100 ft
Prix13.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN DRIVES LLC
60H RIV PRC-100 ft

Chaîne à rouleaux – série lourde, pas de 60 / 3/4 po, rivetée, 1 toron, matériau en acier au carbone, longueur de 100 pi
N° D’ARTICLE MI03034118
N° MFR60H RIV PRC-100 ft
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
Prix13.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1.140 po
  • Largeur intérieure
    0.500 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.709 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.125 po
  • Longueur totale
    100 pi
  • Diamètre de la broche
    0.234 po
  • Longueur de la goupille
    1.140 po
  • Diamètre du rouleau
    0.469 po
  • Résistance à la traction
    7030 lb
  • Poids
    1.262 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Revêtement de finition
    Lubrifié à chaud
  • Numéro de catalogue du fabricant
    3089
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Spécification du matériel
    Traité à la chaleur
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de liens
    1600
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 350 °F
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Épais
  • Normes respectées
    B29.1
  • CUP_NON
    642051030898

Aperçu

Description du fabricant
PRC-60H-1R-100FT;3089 60H RIV 100FT
  • Prix par pied
  • Longueur totale 100 pi