Motion
A2040 CHAÎNE À ROULEAU PRC RIV

TIMKEN DRIVES LLC
A2040 PRC RIV ROLLER CHAIN

Chaîne à rouleaux - série standard à double pas, pas de 2040 / 1 pouces, rivetée, 1 brin, matériau en acier au carbone, longueur de 50 pieds
N° D’ARTICLE MI03034125
N° MFRA2040 PRC RIV ROLLER CHAIN
Price$5.88/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN DRIVES LLC
A2040 PRC RIV ROLLER CHAIN

Chaîne à rouleaux - série standard à double pas, pas de 2040 / 1 pouces, rivetée, 1 brin, matériau en acier au carbone, longueur de 50 pieds
N° D’ARTICLE MI03034125
N° MFRA2040 PRC RIV ROLLER CHAIN
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
Price$5.88/each

Spécifications

Dimensions

  • Largeur intérieure
    0.312 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.472 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.060 po
  • Longueur totale
    50 pi
  • Diamètre de la broche
    0.156 po
  • Longueur de la goupille
    0.701 po
  • Diamètre du rouleau
    0.312 po
  • Résistance à la traction
    3125 lb
  • Poids
    0.300 lb

Details

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    2040 / 1 po
  • Revêtement de finition
    Lubrifié à chaud
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1696
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Spécification du matériel
    Traité à la chaleur
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de liens
    600
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 350 °F
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Double pas standard
  • Normes respectées
    B29.1
  • CUP_NON
    642051016960

Aperçu

Description du fabricant
PRC-A2040-1R-50FT;1696 A2040 RIV 50FT
  • Prix par pied
  • Longueur totale 50 pi

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif