Motion
A2050 S/C CO LINK

TIMKEN DRIVES LLC
A2050 S/C CO LINK

Maillon de connexion - pas : 2050 / 1-1/4 po, pince à ressort, matériau en acier au carbone, finition de revêtement antirouille
N° D’ARTICLE MI03034128
N° MFRA2050 S/C CO LINK
Prix2.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN DRIVES LLC
A2050 S/C CO LINK

Maillon de connexion - pas : 2050 / 1-1/4 po, pince à ressort, matériau en acier au carbone, finition de revêtement antirouille
N° D’ARTICLE MI03034128
N° MFRA2050 S/C CO LINK
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
Prix2.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    0.887 po
  • Taille et pas de la chaîne
    2050 / 1-1/4 po
  • Largeur intérieure
    0.376 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.590 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.080 po
  • Diamètre de la broche
    0.200 po
  • Diamètre du rouleau
    0.400 po

Détails

  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    2050 / 1-1/4 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement antirouille
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Numéro de catalogue du fabricant
    196
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Spécification du matériel
    Traité à la chaleur
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 350 oF
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Normes respectées
    B29.1
  • CUP_NON
    642051001966

Aperçu

Description du fabricant
PRC-A2050-1 MSR CO LINK;196 A2050 CÔNE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif