Spécifications
Dimensions
- Largeur intérieure0.500 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.687 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.125 po
- Longueur totale100 pi
- Diamètre de la broche0.234 po
- Longueur de la goupille1.250 po
- Diamètre du rouleau0.469 po
- Poids1.135 lb
Détails
- Construction de la chaîneRiveté
- Numéro de chaîne et pas2060 / 1-1/2 po
- Revêtement de finitionLubrifié à chaud
- Numéro de catalogue du fabricant32299
- MatérielAcier au carbone
- Spécification du matérielTraité thermiquement / Écran argenté
- Norme de mesureImpériale
- Nombre de liens800
- Nombre de torons entre1
- Plage de température de fonctionnement0 à 350 °F
- Type de produitChaîne à rouleaux
- SérieDouble pas lourd
- Normes respectéesB29.1
- CUP_NON642051322993
- Capacité de charge utile1410 lb
Aperçu
- Prix par pied
- Longueur totale 100 pi