Motion
C2060H  RIV CHAÎNE À ROULEAUX ARGENTÉE BLINDAGE CR

TIMKEN DRIVES LLC
C2060H RIV ROLLER CHAIN SILVER SHIELD CR

Chaîne à rouleaux - Série robuste à double pas, pas de 2060 / 1-1/2 pouces, rivetée, 1 brin, matériau en acier au carbone, longueur de 50 pieds
N° D’ARTICLE MI03034185
N° MFRC2060H RIV ROLLER CHAIN SILVER SHIELD CR
Prix78.02 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN DRIVES LLC
C2060H RIV ROLLER CHAIN SILVER SHIELD CR

Chaîne à rouleaux - Série robuste à double pas, pas de 2060 / 1-1/2 pouces, rivetée, 1 brin, matériau en acier au carbone, longueur de 50 pieds
N° D’ARTICLE MI03034185
N° MFRC2060H RIV ROLLER CHAIN SILVER SHIELD CR
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
Prix78.02 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur intérieure
    0.500 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.687 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.125 po
  • Longueur totale
    50 pi
  • Diamètre de la broche
    0.234 po
  • Longueur de la goupille
    1.250 po
  • Diamètre du rouleau
    0.469 po
  • Poids
    1.243 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    2060 / 1-1/2 po
  • Revêtement de finition
    Lubrifié à chaud
  • Numéro de catalogue du fabricant
    32298
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Spécification du matériel
    Traité thermiquement / Écran argenté
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de liens
    400
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 350 °F
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Double pas lourd
  • Normes respectées
    B29.1
  • CUP_NON
    642051322986
  • Capacité de charge utile
    1410 lb

Aperçu

Description du fabricant
DRV-C2060H-1RCR-50FT;32298 C2060H RIV
  • Prix par pied
  • Longueur totale 50 pi