Spécifications
Dimensions
- Largeur intérieure0.626 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.943 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.156 po
- Longueur totale50 pi
- Diamètre de la broche0.312 po
- Longueur de la goupille1.590 po
- Diamètre du rouleau0.625 po
- Poids1.963 lb
Détails
- Construction de la chaîneRiveté
- Numéro de chaîne et pas2080 / 2 po
- Revêtement de finitionLubrifié à chaud
- Numéro de catalogue du fabricant32695
- MatérielAcier au carbone
- Spécification du matérielTraité thermiquement / Écran argenté
- Norme de mesureImpériale
- Nombre de liens300
- Nombre de torons entre1
- Plage de température de fonctionnement0 à 350 °F
- Type de produitChaîne à rouleaux
- SérieDouble pas lourd
- Normes respectéesB29.1
- CUP_NON642051326953
- Capacité de charge utile2350 lb
Aperçu
- Prix par pied
- Longueur totale 50 pi