Motion
C2040  RIV CHAÎNE À ROULEAUX ARGENTÉE BLINDAGE CR

TIMKEN DRIVES LLC
C2040 RIV ROLLER CHAIN SILVER SHIELD CR

Chaîne à rouleaux - série standard à double pas, pas de 2040 / 1 pouces, rivetée, 1 brin, matériau en acier au carbone, longueur de 50 pieds
N° D’ARTICLE MI03034187
N° MFRC2040 RIV ROLLER CHAIN SILVER SHIELD CR
Prix37.17 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN DRIVES LLC
C2040 RIV ROLLER CHAIN SILVER SHIELD CR

Chaîne à rouleaux - série standard à double pas, pas de 2040 / 1 pouces, rivetée, 1 brin, matériau en acier au carbone, longueur de 50 pieds
N° D’ARTICLE MI03034187
N° MFRC2040 RIV ROLLER CHAIN SILVER SHIELD CR
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
Prix37.17 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur intérieure
    0.312 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.472 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.060 po
  • Longueur totale
    50 pi
  • Diamètre de la broche
    0.156 po
  • Longueur de la goupille
    0.312 po
  • Diamètre du rouleau
    0.312 po
  • Poids
    0.394 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    2040 / 1 po
  • Revêtement de finition
    Lubrifié à chaud
  • Numéro de catalogue du fabricant
    39380
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Spécification du matériel
    Traité thermiquement / Écran argenté
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de liens
    600
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 350 °F
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Double pas standard
  • Normes respectées
    B29.1
  • CUP_NON
    642051393801
  • Capacité de charge utile
    615 lb

Aperçu

Description du fabricant
DRV-C2040-1RCR-50FT;39380 C2040 RIV 50
  • Prix par pied
  • Longueur totale 50 pi