Motion
BOBINE 40  RIV 100 pi BOUCLIER ARGENT CR

TIMKEN DRIVES LLC
40 RIV 100 ft REEL SILVER SHIELD CR

Roller Chain - Standard Series, 40 / 1/2 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Carbon Steel Material, 100 ft Length
N° D’ARTICLE MI03034193
N° MFR40 RIV 100 ft REEL SILVER SHIELD CR
Prix44.54 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN DRIVES LLC
40 RIV 100 ft REEL SILVER SHIELD CR

Roller Chain - Standard Series, 40 / 1/2 in Pitch, Riveted, 1 Strand, Carbon Steel Material, 100 ft Length
N° D’ARTICLE MI03034193
N° MFR40 RIV 100 ft REEL SILVER SHIELD CR
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
Prix44.54 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    0.630 po
  • Largeur intérieure
    0.313 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.472 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.060 po
  • Longueur totale
    100 pi
  • Diamètre de la broche
    0.156 po
  • Longueur de la goupille
    0.630 po
  • Diamètre du rouleau
    0.313 po
  • Résistance à la traction
    3700 lb
  • Poids
    0.445 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Revêtement de finition
    Lubrifié à chaud
  • Numéro de catalogue du fabricant
    32229
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Spécification du matériel
    Traité à la chaleur
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de liens
    240
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 350 °F
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    B29.1
  • CUP_NON
    642051322290

Aperçu

Description du fabricant
DRV-40-1RCR-100FT;32229 40 RIV 100 pi
  • Construit à l’aide de composants en carbone de haute qualité qui ont été spécialement enduits à l’aide d’un composé zinc-aluminium
  • Après le revêtement, une résine polymère protectrice est cuite pour assurer une résistance complète à l’abrasion et à l’écaillage
  • Spécialement conçu pour résister aux environnements acides ou caustiques légers
  • Résistance égale et résistance à l’usure aux chaînes en acier au carbone
  • Prix par pied, 100ft bobine