Motion
BOUCLIER ARGENTÉ À MAILLONS DÉCALÉS C2080H

TIMKEN DRIVES LLC
C2080H OFFSET LINK SILVER SHIELD

Maillon coudé - pas : 2080 / 2 po, cranté, matériau en acier au carbone, finition de revêtement antirouille
N° D’ARTICLE MI03034198
N° MFRC2080H OFFSET LINK SILVER SHIELD
Prix78.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN DRIVES LLC
C2080H OFFSET LINK SILVER SHIELD

Maillon coudé - pas : 2080 / 2 po, cranté, matériau en acier au carbone, finition de revêtement antirouille
N° D’ARTICLE MI03034198
N° MFRC2080H OFFSET LINK SILVER SHIELD
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
Prix78.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    2080 / 2 po
  • Largeur intérieure
    0.626 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.943 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.156 po
  • Diamètre de la broche
    0.312 po
  • Diamètre du rouleau
    0.625 po

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    2080 / 2 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement antirouille
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Numéro de catalogue du fabricant
    32693
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Spécification du matériel
    Traité thermiquement / Écran argenté
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 350 oF
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Normes respectées
    B29.1
  • CUP_NON
    642051326939

Aperçu

Description du fabricant
DRV-C2080H-1 LIEN DE DÉSACTIVATION CR;32693 C2080H