Motion
OEMXT 1.5M X 2 CM

ITT ENIDINE
OEMXT 1.5M X 2 CM

Amortisseur hydraulique de série Mid-Bore OEMXT—Réglable—Montage : montage à épaulement, Longueur : 250 mm, Diamètre de la tige de piston : 13 mm
N° D’ARTICLE MI03037927
N° MFROEMXT 1.5M X 2 CM
Prix1,004.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ITT ENIDINE
OEMXT 1.5M X 2 CM

Amortisseur hydraulique de série Mid-Bore OEMXT—Réglable—Montage : montage à épaulement, Longueur : 250 mm, Diamètre de la tige de piston : 13 mm
N° D’ARTICLE MI03037927
N° MFROEMXT 1.5M X 2 CM
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
Prix1,004.47 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
OEMXT 1.5M X 2 CM GRANDE SÉRIE COMPREND
  • Bouton de réglage à profil bas dans les configurations de filetage impérial ou métrique avec des longueurs de course de 1 po 6 po
  • Conception réglable pour « affiner » l’amortissement souhaité et verrouiller le réglage numéroté
  • L’orifice interne offre une décélération avec les caractéristiques d’amortissement les plus efficaces, ce qui entraîne les forces de réaction les plus faibles de l’industrie
  • Les cylindres filetés offrent une flexibilité de montage et augmentent la surface pour une meilleure dissipation de la chaleur
  • Les paramètres opérationnels peuvent être élargis grâce à l'utilisation des produits à faible portée et haute performance d'ITT Enidine
  • Les normes de qualité ISO permettent un fonctionnement fiable et de longue durée
  • Entièrement réparable sur le terrain
  • Fabricant : Enidine