Motion
LF882TAB V-4.5IN E1-D5/16IN

REXNORD INC
LF882TAB V-4.5IN E1-D5/16IN

LF882TAB V-4.5IN E1-D5/16IN
N° D’ARTICLE MI03041406
N° MFRLF882TAB V-4.5IN E1-D5/16IN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
LF882TAB V-4.5IN E1-D5/16IN

LF882TAB V-4.5IN E1-D5/16IN
N° D’ARTICLE MI03041406
N° MFRLF882TAB V-4.5IN E1-D5/16IN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    4.500 po
  • Chaîne Pas  
    1.5000 po
  • Épaisseur du vol
    0.19 po
  • Courbe de dégagement du guide
    2.28 po
  • Guide de dégagement droit
    2.44 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1-1/2 po
  • Diamètre de la broche
    0.34 po
  • Poids
    0.16 lb
  • Poids par pied
    1.3 lb

Détails

  • Type de chaîne
    Chaîne de dessus de table
  • Style de composant
    Flexion latérale
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +180 °F
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • Normes respectées
    FDA
  • CUP_NON
    793699496772

Aperçu

Description du fabricant
81414032 LF882TK4.5 E1 5/16 T1P

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues