Motion
H801S-100
Débitmètre hydraulique - hydraulique, 20, SAE, femelle, débit max. 100 gal/min
N° D’ARTICLE MI03041504
N° MFRH801S-100
Prix2,545.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Débitmètre hydraulique - hydraulique, 20, SAE, femelle, débit max. 100 gal/min
N° D’ARTICLE MI03041504
N° MFRH801S-100
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
Prix2,545.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Débit minimum
    10 gal/min
  • Taille du port
    SAE 20 (1-5/8–12 UN)

Détails

  • Action
    Directement
  • Actionnement
    Hydraulique
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Type de raccord d’extrémité
    Fileté
  • Type de débitmètre
    Débit
  • Débit maximum
    100 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    5000 psi
  • Milieu de fonctionnement
    Fluide hydraulique
  • Norme de filetage
    EIG

Aperçu

Description du fabricant
H801S-100 DÉBITMÈTRE