Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.3125 po
- Diamètre de la tête0.8750 po
- Largeur de la tête0.3440 po
- Angle de désalignement14 o
- Hauteur totale2.3125 po
- Taille du filetage de la tige5/16-24
- Taille du filetage5/16-24
- Poids0.072 lb
Détails
- Matériau de la billeAcier allié
- GradePrécision
- Code d’harmonisation8483.30.8055
- Matériau du boîtierAcier à faible teneur en carbone
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseAcier inoxydable
- Type d’extrémité de tigeHomme
- SérieSB
- Direction du filetageMain gauche
- Type de filUNF-3A-LH
- CUP_NON190029042454