Motion
NCJPT15-125D
Cylindre, goupille
Nยฐ Dโ€™ARTICLE MI03041931
Nยฐ MFRNCJPT15-125D
Prix44.12 $ chacun
Appuyez sur lโ€™image pour lโ€™afficher
La photo peut ne pas reprรฉsenter lโ€™article rรฉel. Consultez le nom et les spรฉcifications du produit pour tous les dรฉtails.
Cylindre, goupille
Nยฐ Dโ€™ARTICLE MI03041931
Nยฐ MFRNCJPT15-125D

Disponibilitรฉ :
En stock
Commande dโ€™usine
Expรฉdition
Le dรฉlai dโ€™expรฉdition peut varier. Motion le reprรฉsentant vous en informera.
Ce produit nรฉcessite une demande de devis et peut prendre plus de temps ร  traiter et ร  expรฉdier
Prix44.12 $ chacun

Spรฉcifications

Dimensions

  • Diamรจtre ร  lโ€™alรฉsage
    15 mm
  • Hauteur totale
    0.97 po
  • Longueur totale
    3.32 po
  • Largeur totale
    0.79 po
  • Taille du port
    Nยฐ 10โ€“32 UNF
  • Taille de la tige
    0.2360 po
  • Taille de la tige / Filetage
    0.2360 Tige / Filetage no 10-32 UNF
  • Accident vasculaire cรฉrรฉbral  
    1.250 po

Dรฉtails

  • Changement automatique
    Vendu sรฉparรฉment
  • Pays dโ€™origine
    ร‰tats-Unis
  • Type de coussin
    Aucun
  • Sรฉrie de cylindres
    NCJP
  • Piston magnรฉtique
    Intรฉgrรฉ
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    0.7 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    0.06 MPa
  • Type de montage
    Tourillon
  • Plage de tempรฉrature de fonctionnement
    +40 ร  +140 ยฐF ยฐF
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    UNF
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques rรฉparables ร  corps rond
  • Pression dโ€™รฉpreuve ร  Mpa
    0.99
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    UNF
  • Type de tige
    Tige unique
  • Sรฉrie
    NCJP

Aperรงu

Description du fabricant
NCJPT15-125D CYLINDRE

Vous pourriez รฉgalement aimer