Motion
CDQ2B20-20DCM

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2B20-20DCM

Cylindre pneumatique compact – Type standard, alésage de 20 mm, course de 20 mm, type de montage à trou traversant
N° D’ARTICLE MI03041938
N° MFRCDQ2B20-20DCM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDQ2B20-20DCM

Cylindre pneumatique compact – Type standard, alésage de 20 mm, course de 20 mm, type de montage à trou traversant
N° D’ARTICLE MI03041938
N° MFRCDQ2B20-20DCM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    20 mm
  • Hauteur totale
    49 mm
  • Longueur totale
    70 mm
  • Largeur totale
    47 mm
  • Taille du port
    M5x0.8
  • Force de traction à 100 lb/po2
    165 N
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    220 N
  • Taille de la tige
    M8x1.25
  • Taille de la tige / Filetage
    M8x1.25 ISO mâle
  • Accident vasculaire cérébral
    20 mm

Details

  • Type de cylindre compact
    Standard
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Série de cylindres
    CQ2
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.05 MPa
  • Type de montage
    Traversée du trou
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.05 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Options incluses
    Aimant, prêt pour le changement
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    ISO
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Normes respectées
    JIS

Aperçu

Description du fabricant
CDQ2B20-20DCM CYLINDRE