Motion
JUPE DARL 2 7LB
Huile de coupe série Fiske - Type : coupe, 1 gal, cruche, 46 ISO
N° D’ARTICLE MI03042514
N° MFRDARL 2 7LB JUG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Huile de coupe série Fiske - Type : coupe, 1 gal, cruche, 46 ISO
N° D’ARTICLE MI03042514
N° MFRDARL 2 7LB JUG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    46
  • Hauteur totale
    10.25 po
  • Longueur totale
    14.25 po
  • Largeur totale
    9.75 po
  • Durée de conservation
    10 ans
  • Poids
    7.50 lb

Détails

  • Applications supplémentaires
    Perçage, coupe d’engrenage, fraisage, alésage, taraudage
  • Application
    Liquide de coupe
  • Type de base
    Minéral
  • Couleur
    Noir
  • Composition
    Huile minérale à base de pétrole
  • Type de contenant
    Cruche
  • Caractéristiques et avantages
    •Non corrosif •Non tachant •Recommandé pour tous les types d’opérations d’usinage
  • Point d’éclair
    180°C/335 °F
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    089215652013
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Application du matériel
    Alliages, aluminium, laiton, bronze, fonte, cuivre, fer, acier
  • Type d’huile
    Huile de coupe
  • Type de produit
    Huiles de coupe et de filetage
  • Nom/numéro commercial
    Darl No. 2
  • Type
    Coupe
  • CUP_NON
    089215652013
  • Viscosité
    48

Aperçu

Description du fabricant
L0520-057 HUILE DARL 2 7LB JUG
  • Non corrosif
  • Non tachant
  • Recommandé pour tous les types d’opérations d’usinage