Motion
L0530-062
FloKoolXX, TAMBOUR
N° D’ARTICLE MI03042520
N° MFRL0530-062
Prix2,328.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
FloKoolXX, TAMBOUR
N° D’ARTICLE MI03042520
N° MFRL0530-062
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
Prix2,328.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    55 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    32
  • Hauteur totale
    34.75 po
  • Longueur totale
    23.5 po
  • Largeur totale
    23.5 po
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Poids
    516.00 lb

Détails

  • Applications supplémentaires
    Brochage, taraudage, coupe de fil
  • Application
    Liquide de coupe
  • Composition
    Fluide à base de pétrole
  • Type de contenant
    Fût
  • Caractéristiques et avantages
    •Responsable •A été utilisé avec succès sur la broche interne et externe
  • Point d’éclair
    71°C/340°F
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Numéro CUP du fabricant
    089215453016
  • Application du matériel
    Aluminium
  • Type d’huile
    Minéral
  • Type de produit
    Huiles de coupe et de filetage
  • Nom/numéro commercial
    FloKool XX
  • Type
    Coupe
  • CUP_NON
    089215453016
  • Viscosité
    31

Aperçu

Description du fabricant
L0530-062 BARIL D’HUILE DE COUPE FLOKOOLXX
  • Robuste
  • A été utilisé avec succès sur la communication interne et externe

You May Also Like