Motion
405 HUILE DE COUPE 7LB JUG

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
405 CUTTING OIL 7LB JUG

Huile de coupe série Fiske - Type : coupe, 1 gal, cruche, 46 ISO
N° D’ARTICLE MI03042526
N° MFR405 CUTTING OIL 7LB JUG
Prix54.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
405 CUTTING OIL 7LB JUG

Huile de coupe série Fiske - Type : coupe, 1 gal, cruche, 46 ISO
N° D’ARTICLE MI03042526
N° MFR405 CUTTING OIL 7LB JUG

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix54.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Point d’ébullition
    550 °F
  • Taille du conteneur
    1 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    46
  • Hauteur totale
    10.25 po
  • Longueur totale
    14.25 po
  • Largeur totale
    9.75 po
  • Durée de conservation
    10 ans
  • Poids
    7.50 lb

Détails

  • Applications supplémentaires
    Filetage
  • Application
    Liquide de coupe
  • Matériau de base
    Minéral
  • Type de base
    Minéral
  • Couleur
    Brun foncé
  • Composition
    Huile minérale à base de pétrole
  • Type de contenant
    Cruche
  • Caractéristiques et avantages
    •Huile de filetage de tuyau foncée exceptionnelle •Procure des résultats optimaux
  • Point d’éclair
    193°C/380 °F
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    089215658718
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Application du matériel
    Acier allié, alliages, acier inoxydable
  • Type d’huile
    Huile de coupe
  • Type de produit
    Huiles de coupe et de filetage
  • Parfum
    Légère
  • Nom/numéro commercial
    Lubrifiant n° 405
  • Type
    Coupe
  • CUP_NON
    089215658718
  • Viscosité
    48

Aperçu

Description du fabricant
L0587-057 HUILE DE COUPE 405 7LB JUG
  • Huile pour filetage de tuyau foncée exceptionnelle
  • Fournit des résultats optimaux

You May Also Like