Motion
L0587-062
405 Huile de coupe, RASOIR
N° D’ARTICLE MI03042528
N° MFRL0587-062
Prix3,201.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
405 Huile de coupe, RASOIR
N° D’ARTICLE MI03042528
N° MFRL0587-062
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
Prix3,201.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    55 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    46
  • Hauteur totale
    34.75 po
  • Longueur totale
    23.5 po
  • Largeur totale
    23.5 po
  • Durée de conservation
    6 ans
  • Poids
    456.00 lb

Détails

  • Applications supplémentaires
    Filetage
  • Application
    Liquide de coupe
  • Composition
    Fluide à base de pétrole
  • Type de contenant
    Fût
  • Caractéristiques et avantages
    •Huile de filetage de tuyau foncée exceptionnelle •Procure des résultats optimaux
  • Point d’éclair
    193°C/380°F
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Numéro CUP du fabricant
    089215458714
  • Application du matériel
    Acier allié, alliages, acier inoxydable
  • Type d’huile
    Minéral
  • Type de produit
    Huiles de coupe et de filetage
  • Nom/numéro commercial
    N° 405
  • Type
    Coupe
  • CUP_NON
    089215458714
  • Viscosité
    48

Aperçu

Description du fabricant
L0587-062 HUILE DE COUPE 405 CHAMP
  • Huile pour filetage de tuyau foncée exceptionnelle
  • Fournit des résultats optimaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif