Motion
56H17F2022A

LEESON ELECTRIC
56H17F2022A

Moteur à vecteur d’onduleur - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 56C , logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, montage sur partie ronde, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI03042550
N° MFR56H17F2022A
Prix898.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
56H17F2022A

Moteur à vecteur d’onduleur - 1 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 56C , logement TEFC (ventilateur refroidi entièrement fermé), 60 Hz, montage sur partie ronde, fonctionnement continu
N° D’ARTICLE MI03042550
N° MFR56H17F2022A

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix898.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56C
  • Dimension C de la longueur totale
    12.44 po
  • Facteur de service
    1.00
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    27 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Demandes
    Machines de lotage, convoyeurs, machines-outils, machines d’emballage, équipement d’impression
  • Mot-clé de description
    1 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    3.2/1.6 A
  • Efficacité de la pleine charge
    78.5 %
  • Classe d’isolation
    H
  • Cote IP
    43
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    Y378
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856024350
  • Catégorie de moteur
    Moteur de service de l’onduleur
  • Puissance du moteur
    1 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Ronde
  • Classe de conception NEMA
    INV
  • Manuel d’utilisation
  • Type de produit
    Moteurs de service vectoriels de l’onduleur
  • Normes respectées
    CE, CSA
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Spécifications techniques
    Moteur à vitesse variable 1 HP, phase 3 , 1800 tr/min, 230/460 V, cadre 56C , TEFC
  • Protection thermique
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856024350
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1HP 1800RPM Y378 TEFC 230/460V 56C 3PH
  • Conçu pour remplacer les moteurs PMDC (lorsqu’utilisés avec un variateur de fréquence) Puissance constante à deux vitesses de base (tr/min) Isolation de classe H avec fil d’aimant CR200 Boîte de conduit montée sur le dessus, telle que trouvée sur les moteurs PMDC Élimine l’entretien des brosses et des commutateurs

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif