Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur40 mm
Détails
- ApplicationQualité alimentaire, HEPA, pharmaceutique
- RevêtementAcrylique
- CouleurBlanc
- ConstructionFlexible en polyester à double épaisseur enduit d'acrylique blanc renforcé d'une hélice en fil d'acier à ressort
- Matériau du tuyauPolyester
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant2200158000
- Page de produit du fabricant
- Type de produitTuyau flexible pour conduits
- Matériau du cordon de renforcementFil d’acier à ressort
- SérieFlexaust® Blanc
- Plage de température-20 à 325 °F
- Substance transportéeAir, fumée, poussière, matériaux
Aperçu
- Caractéristiques de débit efficaces
- Conçu pour les applications avec de larges plages de températures
- Bonne résistance à l’abrasion
- Idéal pour les applications en salle blanche
- Fabriqué avec des matériaux acceptables par la FDA
- Offert à partir du stock d’usine en quantités de 25 pi
- Prix par pied