Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.5625 po
- Largeur de la base1.7500 po
- Longueur du boulon du centre au centre4.4375 à 5.0625 po
- Taille du boulon0.5000 po
- Diamètre à l’alésage1-3/16 po
- Hauteur totale3.0938 po
- Longueur totale6.3125 po
- Largeur totale1.7500 po
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFer malléable
- Insérer le matérielAcier AISI 52100
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de verrouillageCollier excentrique
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro CUP du fabricant0808250336654
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale4410 lbf
- Capacité de charge statique radiale2540 lbf
- Roulement de rechangeUG206-19
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUGPWG200
- CUP_NON0808250336654