Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-15/16 po
- Anneau intérieur Largeur1.1880 po
- Anneau extérieur Largeur0.8660 po
- Extérieur Diamètre3.5433 po
- Largeur totale1.7200 po
- Poids1.78 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type d’alésageCylindrique
- Type de fermetureDouble scellement
- Type de serviceService standard
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant8865590047390
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale7891 lbf
- Capacité de charge statique radiale4650 lbf
- Type de jointTVD
- SérieFHR
- Type de roulementBalle
- CUP_NON1200106965954