Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre45 mm
- Visage Diamètre56 mm
- Tang Largeur6 mm
Détails
- Numéro de contre-écrou compatibleKM9
- MatérielAcier
- Type de produitRondelles de blocage de roulement
- SérieMB
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Roulement cylindrique auto-alignable (SACR) Schaeffler pour circulaire des usines de papierUne percée technologique, le roulement à rouleaux cylindriques auto-alignables (SACR) FAG de Schaeffler est la solution idéale pour les rouleaux assouplissants dans les usines de papier.
Voir la documentation
Brochure des produits et services Schaeffler pour l’industrie des métauxLes conditions de fonctionnement difficiles de la production et du traitement métallurgiques imposent des exigences strictes sur la performance et la sécurité opérationnelle de tous les composants utilisés.
Voir la documentation
Dépliant sur les roulements à rouleaux carbonisés Schaeffler pour machines à papierPour assurer une disponibilité constante de la machine et une durée de vie fiable, un traitement thermique approprié et une stabilité dimensionnelle précise sont essentiels pour les roulements utilisés dans les machines à papier.
Voir la documentation
Brochure des joints FAG Schaeffler Super Tac IILes joints en taconite FAG SuperTAC II de Schaeffler sont dotés d’une toile radiale axiale qui protège contre les contaminants externes.
Voir la documentation
Plus de ressources
Brochure des joints FAG Schaeffler MaxTAC
Les joints en taconite FAG MaxTAC de Schaeffler sont composés d’un joint labyrinthe et d’un joint d’étanchéité en V, ce dernier empêchant la contamination de pénétrer dans le boîtier et facilite la purge de graisse.
Dépliant sur les logements Schaeffler SAF500
SchaefflerSAF500HousingsFlyer