Motion
PVQ10  A2R  SE3S  20 CG 30

VICKERS BY DANFOSS
PVQ10 A2R SE3S 20 CG 30

Pompe à piston hydraulique axiale 02-341596 - PVQ, déplacement de 10.5 cm3/r, rotation à droite
N° D’ARTICLE MI03043407
N° MFRPVQ10 A2R SE3S 20 CG 30
Prix3,307.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
PVQ10 A2R SE3S 20 CG 30

Pompe à piston hydraulique axiale 02-341596 - PVQ, déplacement de 10.5 cm3/r, rotation à droite
N° D’ARTICLE MI03043407
N° MFRPVQ10 A2R SE3S 20 CG 30
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
Prix3,307.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    1.6250 dans le joint torique SAE
  • Taille du port de sortie
    1-5/8 dans le joint torique SAE
  • Hauteur totale
    131.5 mm
  • Longueur totale
    208.7 mm
  • Largeur totale
    226.4 mm
  • Taille du filetage du port
    1-1/16–12 EIG

Détails

  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Type de contrôle
    Compensation de pression modifiée pour la télécommande hydraulique
  • Déplacement
    10.5 cm3/r
  • Type de déplacement
    Déplacement variable
  • Plage du compensateur de débit
    Aucun
  • Rotation d’entrée
    Rotation de la main droite
  • Type d’arbre d’entrée
    Cannelure modifiée
  • Température de fonctionnement maximale
    130 °F
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Arrêt du volume maximal
    Sans arrêt du volume maximal
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Type de montage
    Bride SAE A 2-Bolt
  • Emplacement du port
    Port arrière
  • Type de port
    Standard
  • Plage du compensateur de pression
    Maximum de 3000 psi
  • Application de la pompe
    Industriel
  • Série
    PVQ

Aperçu

Description du fabricant
PVQ10 A2R SE3S 20 CG POMPE 30

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon