Motion
INS-SC-60M MOD

DODGE
INS-SC-60M MOD

Roulement à insertion de bille - diamètre de 60 mm, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI03044101
N° MFRINS-SC-60M MOD
Prix304.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
INS-SC-60M MOD

Roulement à insertion de bille - diamètre de 60 mm, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI03044101
N° MFRINS-SC-60M MOD
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
Prix304.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    11791 lbf
  • Type de boîtier
    Insérer
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Vitesse maximale
    2000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de joint
    Contact à une lèvre
  • Capacité de charge statique
    8100 lbf
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    782475357321

Aperçu

Description du fabricant
053745 BILLE BRG INSERT