Motion
NN3014-AS-M-SP

FAG (SCHAEFFLER)
NN3014-AS-M-SP

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 70 mm, DI 110 mm, largeur 30 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI03044771
N° MFRNN3014-AS-M-SP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
NN3014-AS-M-SP

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 70 mm, DI 110 mm, largeur 30 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI03044771
N° MFRNN3014-AS-M-SP

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    30 mm
  • Cote de précision
    Non évalué

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Brides
    (3) Anneau intérieur
  • Dégagement interne
    C0
  • Rpm max.
    8500 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +150 °C
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Anneau externe séparable
  • Série
    NN30
  • CUP_NON
    4012801231534

Aperçu

Description du fabricant
NN3014-AS-M-SP PALIER
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon