Motion
12-E 545
MEULE DE BANC 8 PO X 1 46GR PO
N° D’ARTICLE MI03046833
N° MFR12-E 545
Prix98.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MEULE DE BANC 8 PO X 1 46GR PO
N° D’ARTICLE MI03046833
N° MFR12-E 545
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
Prix98.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    1 po
  • Diamètre du trou central
    1 po
  • Poids
    4.19 lb
  • Diamètre de la roue
    8 po
  • Épaisseur de la roue
    1 po

Détails

  • Type d’arbre
    Mise en marche
  • Couleur
    Gris/Noir
  • Grade
    46 Moyen
  • Numéro de grain
    46
  • Comprend
    Bague de 5/8 po
  • Numéro CUP du fabricant
    662980176719
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Quantité du colis
    1.000
  • Type de roue
    1

Aperçu

Description du fabricant
ROUE 12E545 46 MOYENNE 8po x 1 po
  • Excellente durée de vie des meules; performance exceptionnelle; meule polyvalente; pour utilisation sur : carbure, acier; meulage général sur meuleuses de banc et de piédestal; durables et fiables, nos meules de banc sont parfaites pour le travail de meulage général sur meuleuses de banc et de piédestal. Toutes les roues sont fournies avec des bagues de réduction imbriquées pour s’adapter aux arbres 1”, 3/4”, 5/8” et 1/2” .

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif